曜日別特売
RO-5 ステンレス楕円リンク 水本機械製作所 37599667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RO-5 ステンレス楕円リンク 水本機械製作所 37599667
RO-5 ステンレス楕円リンク 水本機械製作所 37599667

ステンレス楕円リンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード37599667品番RO-5
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(mm)5寸法P(mm)28寸法W(mm)16質量(g)14トラスコ品番849-2404材質ステンレス(SUS304)種類リンク使用荷重(kg)150参考使用荷重(kN)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37599667
2018-06-05
用途: ハーネスのジョイント
サンエムサービス

低価格で強度的にも問題なし 写真と比較し溶接部の膨らみが少なくスマートな出来上がりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする