※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス楕円リンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37599703
品番
RO-10
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法P(mm)
60
寸法W(mm)
40
質量(g)
122
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kg)
600
参考使用荷重(kN)
5.88
RoHS指令(10物質対応)
対応