※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RO-12 ステンレス楕円リンク 水本機械製作所 37599721 RO-12 ステンレス楕円リンク 水本機械製作所 37599721

ステンレス楕円リンク

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37599721 品番 RO-12
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(mm)12 寸法P(mm)80 寸法W(mm)50 質量(g)223 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 使用荷重(kg)750 参考使用荷重(kN)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599667
2018-06-05
用途:
ハーネスのジョイント
サンエムサービス 様

低価格で強度的にも問題なし 写真と比較し溶接部の膨らみが少なくスマートな出来上がりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする