※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQ-4-15 ステンレス四角リンク 水本機械製作所 37599782 RQ-4-15 ステンレス四角リンク 水本機械製作所 37599782

ステンレス四角リンク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37599782 品番 RQ-4-15
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
質量(g)5 寸法A(mm)15 寸法D(mm)4 寸法B(mm)9 トラスコ品番849-2412 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 使用荷重(kg)40 使用荷重(kN)0.39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599852
2019-02-21
用途:
登柱器のベルト金具として使用

登柱器のベルトをベロクロ固定式に改造しました。そのベルトの金具として使用。線径も太く安心して身を任すことができるベルトが完成しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37599816
2018-09-03
用途:
大型犬のハーフチョーク首輪作りました。
KINUデザインプロジェクト 様 (サービス業)

超大型犬の首輪作成の為やっと見つけました。
頑丈でとても気に入りました。
本日追加注文いたしました。

対象商品:
37599816
2018-01-09
用途:
屋外品の固定

ステンレス製で、継ぎ目はしっかり融着されており、かなり堅牢。
同等サイズのD環の方が少し安いが、四角の方が都合がよく、そこは妥協した。

対象商品:
37599773
2015-10-11
用途:
カーポート
コヤマドライビングスクール 様

コストパフォーマンスに優れた良い製品です。どこへ行っても売ってなかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする