使い方が分からなかったのですが、ベンチとドライバーでセットすることができました。古い自転車でも、自分で手を加えることで愛着も湧きます。
自転車のスタンドのバネの寸法を測って購入したつもりでしたが、届いたのは5mmほど長い物でした。誤差の範囲で全く問題なく。スタンドバネ入れを一緒に購入していたので、数分で交換出来ました。1年程前に近所のチェーン店の自転車屋さんに相談したら、スタンド事替えなければといけないと騙されて、5000円ぐらい支払って交換しました。
1年前にこのサイトを気に掛けていたら良かったのにと思っています。
スタンドのバネが外れたので、片方の付いている長さを図り、以前100mmのバネを購入も長過ぎました。ちょっと短めがいいかも。
自転車のバネ(片方)が破損したため
スタンドバネを購入。
モノタロウのサイトではバネのサイズが明確に記載されてあり
同じサイズを購入。
問題なく交換できました。
迅速な対応と発送に満足です。自転車ののスタンドのバネのみの販売をしているお店が近くになくて困っていましたので助かりました。27インチの自転車に装着しましたが問題なく装着できました。
また機会があれば利用したいです。