A4 兼用口金 WINTEC(ウインテック) 37601837

兼用口金

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37601837 品番A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥348

英式米式兼用口金です。

用途口金の交換用部品です。 ゴールド タイプねじ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37601837
2019-12-07
用途:
エアー注入作業
チョコカンパニー 竹中 様

今まで、使っていたものがかなり傷んできたのでこの機会に購入しました。
これで、安心して作業が出来ます。

対象商品:
37601837
2019-01-28
用途:
空気入れ
独立行政法人地域医療機能推進機構 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真と違う色合いで見るからにもろそうな感じ。装着して、空気ポンプを1回下げただけで砕け、1回も使用できない状況となった。差し込みコーンの途中でぽっきりと折れました。残念です。

対象商品:
37601837
2017-05-26
用途:
タイヤに空気いれる
自動車・二輪車・自転車関連業

他の人のレビューを見て覚悟はしていましたが、覚悟以上に材質がもろくあっと言う間にボロボロに壊れてしまい廃棄しました

2人が参考にしています
対象商品:
37601837
2013-09-20
用途:
自転車 英式バルブ・仏式

実物は写真と全く異なる形状のものでした。真鍮風の色見ではなく亜鉛メッキ風。色は機能に関係ないので問題ありませんが、写真より、付属のアダプターが仏式バルブ対応と思えたので購入したのですが、実物はただのコーン状のもの。コーンの長さは短く、ネジ切りは無し。ボールの空気入れにしか使用できません。見た目判断で購入したのが間違いでした。機能について商品内容記載が少なくに判断まちがえました。

5人が参考にしています
対象商品:
37601837
2013-06-09
用途:
チャリの空気入れ

空気入れのバルブ付近がキャシャで空気挿入中にすぐに外れるので強化パーツとして購入しました。写真に写っているよりキャシャで信頼感がありません。ロックネジを閉めたときにもっとゴムが硬くしまるように作って欲しいです。空気挿入中にホースの動くタイプでは外れる可能性があります。これならいっそのこと米式のネジに閉めこむタイプを作って欲しいと思います。(ちなみに大自工業(メルテック)の《フットポンプ シングル》はポンプが動くタイプです。ホースが短く足踏み中に何度もホースが外れます。また足踏みのリンケージも弱く何度もグニャって曲がりました。要注意です。)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする