W/O26×1・3/8 自転車タイヤ H/E  1本巻 黒 C97N CST×ミリオン 37603002

 

W/O26×1・3/8 自転車タイヤ H/E  1本巻 黒 C97N CST×ミリオン 37603002 W/O26×1・3/8 自転車タイヤ H/E  1本巻 黒 C97N CST×ミリオン 37603002 W/O26×1・3/8 自転車タイヤ H/E  1本巻 黒 C97N CST×ミリオン 37603002

自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N

(66件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37603002 品番W/O26×1・3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック サイズ26×1・3/8 タイプW/O ETRTO規格37-590
注意
※チューブは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37603011
2021-05-14
用途:
自分用、自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

自分の自転車を3台所有し、用途により使い分けをしている。
タイヤのサイズは全て、27インチのものであり、7割程度すり減ってきたら、自分で交換している。
今回購入したタイヤは、少し硬めの製品であり、後ろタイヤに向いている。コスト的にも大変助かっている。

3人が参考にしています
対象商品:
37602932
2021-05-20
用途:
三輪自転車の後輪に
運輸・通信業

ゴムの質感がしっとりしていて、交換したあとで使用した家内が、路面に吸い付くようで安心して乗っていられたとのことです。

対象商品:
37602923
2020-09-04
用途:
タイヤ,チューブ交換
教育・研究機関

品物がスムーズに届き,作業したいタイミングに取り掛かることができました。
同時に必要なチューブやリムテープもミリオンさんで注文でき,同時に受け取りができましたから。初めての一輪車のタイヤ交換でしたが,問題なくできました。

対象商品:
37602975
2021-04-08
用途:
交換時
運輸・通信業

白色が無かったのが残念ですが、品質に問題無しの再購入です。

対象商品:
37602975
2020-03-24
用途:
ミリベロ(小径車)を街乗り仕様に改造するため、タイヤ幅をインチアップしました。
医療・福祉・介護関連業

街乗りに適している。安価なため、気兼ねなく駐輪しやすい。

対象商品:
37602957
2020-02-24
用途:
三輪車タイヤ交換

近くのホームセンターより安かったので購入しました。問題なく交換出来て満足しています。

対象商品:
37602975
2019-05-27
用途:
家族の自転車修理

過去何回か購入しています。摩耗は少し早いように感じますが値頃感があり勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
37602932
2019-03-06
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

小学校の一輪車のタイヤに亀裂が入っていて、そのため購入しました。
16インチサイズはサイズが小さいため交換に手間取りましたが何とかできました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする