曜日別特売
H/E16×1.75 タイヤチューブセット黒/白 ミリオン(共和) 37603377

 

H/E16×1.75 タイヤチューブセット黒/白 ミリオン(共和) 37603377
H/E16×1.75 タイヤチューブセット黒/白 ミリオン(共和) 37603377

タイヤチューブセット黒/白

(112件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード37603377品番H/E16×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ16×1.75タイプH/Eバルブ英式ETRTO規格47-305空気圧(kPa[psi])250セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本ブラック/ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37603447
2020-12-24
用途: 交換修理
その他業種

買い得感が非常に高い商品であり過去通販購入品内で大満足品のベスト1に値しました

対象商品 : 37603465
2020-07-22
用途: ひび割れ・消耗したタイヤとの交換
その他業種

白いフレームのママチャリ用に購入。1年程前に別の自転車用に黒単色のタイヤを購入して問題なかったので、今度は自転車に併せて黒/白を購入。近所のホームセンターではタイヤ1本でこれに近いお値段でしたのでとても助かります。また配送も早くてよかったです。梱包は大型の段ボール箱を加工して届けられました。もう少し簡易梱包でもよかったのかな?とも思いますが傷や汚れは一切ありませんでした。

対象商品 : 37603447
2020-08-25
用途: 自転車のタイヤ交換
サービス業

使っていたタイヤも溝が減りパンクついでに、こちらのセットを購入し交換しました。タイヤ チューブ リムテープが前後セットなのに安くてとても満足しています。

対象商品 : 37603456
2020-05-20
用途: 自転車修理
運輸・通信業

26インチ自転車の前輪パンクに使用しました。タイヤレバーも別注文で購入し、さっそく取り替えましたが作業自体はあっさり終了し、乗り心地もよく満足です。一式梱包されているので大変便利です。

対象商品 : 37603404
2020-07-13
用途: 子供乗せ自転車に
医療・福祉・介護関連業

安くて良いですが、タイヤは耐久性は無さそうな感じです。
このサイズのタイヤはMTBのが多いので、ありがたいですが。
今の所、問題無く使用できています。

対象商品 : 37603395
2020-01-20
用途: パンクのための交換

サイドがホワイトのタイヤを探してました。
クラシックな感じで小径車にぴったりです。
タイヤ、チューブ、リムテープがそれぞれ2本分ついてこの値段。
価格も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37603456
2019-10-17
用途: メンテナンス時
運輸・通信業

フォームセンター等より安価で購入でき満足してます。ただ、まとめ買いをしないで単品で買った場合は送料を含めるとフォームセンターの方が安価な気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 37603377
2019-10-16
用途: 子供用の自転車タイヤの交換
サービス業

コスパよく、全てセットなので助かりました!あとは耐久性がどうかですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする