スタンダードカラーNO.11

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 37604481 品番 No.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
希釈専用シンナーです。

タイプ油性 用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
自動車のマフラー塗装に使用
建設業・工事業

自動車のマフラーとリアブレーキドラムの塗装に使用しました。量的には半分くらいで済みましたので、また、来年にでも残りを使用しようと思います。塗装は簡単に出来ました。マフラーやブレーキドラムのサビを金ブラシで落としてから塗装しましたので、仕上がりも綺麗にできました。この塗料(耐熱300度)を購入してから気付きましたが、価格は倍程度ですが、耐熱600度もあったので、使用箇所を考慮すると、そっちの方が良かったかと少し後悔しています。

2025-12-14
用途:
農機具の補修用に購入
製造業

農機具の排気管廻りの補修で購入。タッチアップ感覚で補修出来て良かったです。

対象商品:
37604481
2025-03-08
用途:
ブレーキドラム
農・林・水産業

使いやすい。塗り易いです。意外と乾きやすいので良かった。

2024-10-09
用途:
よき
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラー全体を取り外し塗りました。皮膜が厚くてとても良いです

1人が参考にしています
対象商品:
20353366
2023-12-28
用途:
煙突、耐熱物に、こだわらず歯ブラシで、色を置く感じにランダム塗りでサンドブラスト風に。自作アンプのスチールシャーシ、木製スピーカー・エンクロージャーの化粧、等々。

色々な用途に使えて万能で、便利です。乾燥後の肌質、色が気に入ってます。もう長い事、手塗りの艶消しはこれです。

対象商品:
20353366
2023-06-06
用途:
バイクエンジンフィン
藤村接骨院 様

アルカリ洗剤で洗浄後、パーツクリーナーで脱脂してからの作業です。エンジンをしっかり暖気し、ひと刷毛塗る度にヒートガンで乾燥させながら塗り重ねました。良い具合に定着してくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
20353366
2023-03-13
用途:
鋳物コンロの塗り直し

鋳物コンロが汚れてきたら ワイヤーブラシを使って洗いますが、そのままでは サビてくるので これを塗ります。バーナーで焼き付けると ガッチリくいつき 剥がれてきません。そんなに しょっちゅう使うものでもないので、小さな200gが 丁度よいです。

1人が参考にしています
2022-06-15
用途:
バイクのサイレンサーの塗装補修に使用
その他業種

原付のサイレンサー部分に錆が発生したのて錆び取りして塗装しました。ムラも目立たなく良かったです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする