※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UELM-20A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605197 UELM-20A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605197

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605197 品番 UELM-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス) 寸法L(mm)58 寸法H(mm)101 適合規格JV8-1 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法D(mm)70 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする