※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UELM-40A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605224 UELM-40A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605224

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605224 品番 UELM-40A
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス) 寸法L(mm)78 寸法H(mm)150 適合規格JV8-1 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法D(mm)100 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする