※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
37605337
品番
F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
150型
用途
キャップを天とした水平配管に使用
種別
青銅製
形状
ストレート
材質(本体)
CAC
種類
チャッキバルブ
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
1.6(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC
材質(ボディ)
CAC
寸法S1(mm)
23
クラス
150型
注意
※チャッキバルブは作動時騒音を発生することがあり、騒音が激しい場合は、ジスク部の劣化が進行する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材