東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605382
品番
125C-BG-N
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
125
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
108
最高使用圧力(MPa)
1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
80
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
DRアロイ
材質(ボンネット)
C3771BD
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材