※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150E-BG-N 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605425 150E-BG-N 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605425

150型 青銅製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605425 品番 150E-BG-N
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
最高使用圧力(MPa)
1.6/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、
1.0/120℃以下の飽和蒸気
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 呼び圧力150型 接続方式Rc 材質(本体)青銅CAC 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 形状ストレート 使用温度範囲(℃)〜120 寸法L(mm)44 寸法H(mm)67 寸法D1(mm)48 ハンドル形状丸形 クラス150 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする