※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-BD-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 37605547 150-BD-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 37605547

150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605547 品番 150-BD-N
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
最高使用圧力(MPa)
1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、
1.0/120℃以下の飽和蒸気
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力150型 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 寸法L(mm)120 寸法H(mm)186 接続方式Rc 寸法D1(mm)110 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス150 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする