※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605556
品番
150-BD-N
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、
1.0/120℃以下の飽和蒸気
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
150型
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
212
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
125
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材