※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DG-N 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605617 10-DG-N 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 37605617

10K型 ダクタイル製グローブバルブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605617 品番 10-DG-N
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

蒸気・高温水ラインに好適

最高使用圧力(MPa)
1.0/-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、
1.4/-10〜120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 仕様面間寸法:JIS B2051、圧力検査:メーカー標準 材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状ストレート 質量(kg)2.5 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜220 寸法L(mm)120 寸法H(mm)180 適合規格JV4-2適合品 接続方式ねじ込み形JIS B 0203 寸法D1(mm)115 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)1.4、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K バルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37605574
2023-10-23
用途:
蒸気配管

簡単な配管の途中に使用しました。全く問題ありません。安価は有り難いです。

対象商品:
37605626
2019-01-19
用途:
設備メンテナンス

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品:
37605574
2020-02-11
用途:
機械メンテナンス
有限会社安立インテック 様

弊社のユーザーのバルブ交換修理に使用、弊社のほとんどはユーザーの機械の部品修理用

1人が参考にしています
対象商品:
37605574
2015-03-22
用途:
蒸気ボイラーでの茹で作業

今までの物よりスムーズに蒸気が流れるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする