東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605635
品番
J10-BSR
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
127
適合規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下)、1.0(171℃以下)
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
55
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
(-29〜120℃)1.4、(171℃の時)1
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(フタ)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材