※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
37605653
品番
J10-BSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,840
この商品は
呼び径・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
種別
青銅
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
178
適合規格
JIS B2011
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
80
分類
ゲートバルブ
最高許容圧力(MPa)
1.4(120℃以下)、1.0(171℃以下)
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37605653
J10-BSR
08603542
J10-BSR
10K 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました