※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DSR-N 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37605696 10-DSR-N 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37605696

10K型 ダクタイル製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605696 品番 10-DSR-N
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

蒸気・高温水ラインに好適。

最高使用圧力(MPa)
1.0/-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、
1.4/-10〜120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 材質(要部)ステンレスCR-13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10〜220 寸法L(mm)60 寸法H(mm)150 適合規格JV4-2適合品 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)60 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする