※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM10K SD マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業 37605994 HM10K SD マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業 37605994

マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605994 品番 HM10K SD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)1.7 材質(本体)FCMB-S35 タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜183 寸法L(mm)105 寸法H(mm)137 適合規格JIS B 2051、JV4-2 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)90 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(ディスク) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
注意
※使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37605985
2024-04-02
用途:
蒸気バルブとして使用
製造業

2ヶ月使用して、今のところ全く問題なしです。
他の類似商品よりもH高が小さく、狭い場所での取り付けが容易で助かりました。

対象商品:
37605976
2020-12-04
用途:
蒸気配管の開閉バルブ
建設業・工事業

蒸気の熱が伝わりにくく、開閉の際瞬間的に火傷の恐れが無く良いです。ただし、本体が腐食するのでそのつもりで使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする