曜日別特売
M10K SD マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業 37606107

マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード37606107品番M10K SD
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K接続方式ねじ込み形玉形弁(内ねじ)形状ストレート質量(kg)1.0タイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)寸法L(mm)90寸法H(mm)153適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)寸法D(mm)100使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606107
2017-09-05
用途: 配管の修理
教育・研究機関

色々なタイプを販売しているので選べるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする