マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37606125 品番 M10K SD
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 接続方式ねじ込み形玉形弁(内ねじ) 形状ストレート 質量(kg)2.3 タイプユニオンボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 寸法L(mm)120 寸法H(mm)192 適合規格JV4-4 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス) 寸法D(mm)120 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606107
2017-09-05
用途:
配管の修理
教育・研究機関

色々なタイプを販売しているので選べるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする