マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37606143 品番 M10K SS
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)1.6 タイプボルテッドボンネット 寸法L(mm)65 寸法H(mm)165 適合規格JV4-4 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス) 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SCS1 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする