呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
呼び圧力10K
形状ストレート
質量(kg)4.1
タイプボルテッドボンネット
寸法L(mm)100
寸法H(mm)258
適合規格JV4-4
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)
寸法D(mm)120
接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS1
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403