※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37606204
品番
10SD-8A
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
呼び圧力
10K
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
仕様
スクリューボンネット
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜180
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
108
最高使用圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)
60
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛パッキン
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材