※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX-OT 3P UMA STD M3×0.5 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー) 37606371 VX-OT 3P UMA STD M3×0.5 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー) 37606371

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37606371 品番 VX-OT 3P UMA STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。

材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M3×0.5 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 食付3P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)46 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数4 形状突出しセンタ有 種別上タップ 用途調質鋼(50〜60HRC):◎ トラスコ品番202-1307
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361571
2017-06-30
用途:
バイク加工
建設業・工事業

バイクパーツ加工に使用しましたが大変良かったです。

対象商品:
05361571
2013-12-18
用途:
オートバイのクラッチハブの修正
建設業・工事業

手持ちのタップでは、歯が立たず死にそうでしたが、これはさくさく切れて最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする