UTC2サイクルオイル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37606457 品番TD-01
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

ベースオイル部分合成油 JASO規格FD 容量(L)1 用途分離・混合給油両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
草刈機の燃料
建設業・工事業

自分でガソリンと配合し草刈機の燃料として使用しています。価格も安くエンジンの吹き上がりも上々です。これ1本あれば3年は持ちます。

対象商品:
37606457
2021-12-23
用途:
バイク整備

コストパフォーマンスは良いですが、オイル色が嫌ですね。性能は問題ないです。

対象商品:
37606457
2015-04-12
用途:
2スト。混合用
静岡県立掛川工業高等学校 様

確かに白煙は少ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37606457
2016-08-28
用途:
農機具全般
農・林・水産業

機械は全て問題なく作動している。

対象商品:
37606457
2014-12-03
用途:
アクシス90 補充用

ヤマハ純正オイルを、使用していましたが、年々価格が上がりこれと同じグレードを、探していたところ、この商品に出会いました。
使用した感想は、純正オイルとの差がわかりません、ということは この商品で正解だと思います。
これからも、使っていきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37606457
2014-08-11
用途:
ラビット125の混合燃料用
東京刺繍屋株式会社 様

グレードのわりに安く大手石油メーカーの製品なのでいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37606457
2014-04-19
用途:
DIO AF35 ボアアップに使用
その他業種

ずっとホンダ純正を使って来ましたが、匂いがあまり好みでない。どうせ臭いならと、グレードが上のこのオイルを購入。
既に2回補充しているが全く問題なし。なんか純正よりもピストンがスムーズに動いてる感じ。確かに冷間時は固い気がしますが、動いてしまえば変わりなくスムーズにふけあがります。たまに香るオイルの匂いも”オイル”って感じで、素直な良い匂いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37606457
2014-02-04
用途:
ボアアップaf35に使用
その他業種

ボアアップして1万キロ走ったので、焼き付きが怖くて純正品からバージョンアップ。
始動時(冷間)の煙が少なく、滑らかな回転は変わらず調子が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする