2サイクルエンジンオイル(スモークレス)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37606545 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。

ベースオイル鉱物油 JASO規格FB 用途分離・混合給油両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
良い感じです。

メーカー品は高額に、スモークレスながらマフラー詰まらず、シリンダーとピストンリングが摩耗しなければ良いのです。

対象商品:
37606545
2024-03-05
用途:
YAHAHA船外機に使用してます
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

燃焼を邪魔することなくいい感じで使用できますね
スモークもあまり出ないしとても気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
37606545
2022-11-19
用途:
バイク用

コスパ最高です。本当にこれ最高。これ以外買えないです。においもないし、缶につぶれもないし、デザインも良いし、何も問題なし。ものたろうさんありがとう。

対象商品:
37606545
2023-01-26
用途:
ユーディミニレストア
トランスポート広島 様 (運輸・通信業)

無事エンジン目を覚ましましたが、古いオイルが残ってたのでモクモク。公道デビューは4月予定。その頃にはノンスモークオイルに置き換わっていくので期待している。今日日モクモク煙は少し気が引ける。

対象商品:
37606545
2022-10-14
用途:
バイクのメンテ作業

昨今の値上がりの嵐の中、安く提供して頂いて本当に感謝しています。今後もリピート買いさせて頂きます。

対象商品:
37606545
2022-10-05
用途:
バイクのメンテナンス

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

対象商品:
37606545
2022-11-29
用途:
原付バイク

予備に購入しました。問題なくつかえるとおもいます。

対象商品:
37606545
2020-12-21
用途:
バイクのメンテナンス
阿部整備 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで購入したもので一番安価だったが試しに使ってみた感じでは今のところ問題無い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする