パワークリーンスーパー2スペシャル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37606554 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。
2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。
また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。

ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 用途分離・混合給油両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606554
2023-06-09
用途:
原付スクーターに使用中
サービス業

純正よりも排煙も少なく吹き上りも良い
値段も安いので最近はずっとこれ使ってます
良いオイルだと思います。

2023-05-13
用途:
昭和の2ストスクーターに使用
サービス業

最初はずっと純正入れてましたが値段差を考えてこちらを使用
ウルトラ2スーパーよりも排煙が少なく吹き上りも良い
もう何年も使ってます。もちろんこれからも愛用します。

対象商品:
37606554
2021-08-16
用途:
チョイノリの2ストバイクに使用
サービス業

値段の割に排煙も少なく良いオイルだと思います。
純正のウルトラ2スーパーよりも排煙が少ない。
他に安いのが出て来なければ使い続けますね。

対象商品:
37606554
2019-10-01
用途:
草刈り機 オイル
運輸・通信業

先日コメリに 行った時に同量サイズの2サイクルオイル、ランク上のグレードで、ほぼ同価格でした、凹みました。

1人が参考にしています
対象商品:
37606554
2017-07-28
用途:
整備や、自分のバイク用

いろいろなメーカーのオイルを試しましたが、今はこのオイルを使っています。ノーマル車は勿論、ライトチューン車でもトラブルなく使えます。高回転を常時使う車両には向いていないと思います。

対象商品:
37606554
2017-08-29
用途:
バイクや草刈機
その他業種

コスバ最高です。煙も少なく何でも、使えて満足です。

対象商品:
37606554
2016-08-22
用途:
草払機使用時
その他業種

エンジン式の草払機混合燃料(1:25)の作るときにガソリンに混ぜて使用しましたが、ほとんど煙が出ることもなく安価で購入でき役立っております。

対象商品:
37606554
2016-03-05
用途:
原付スクーターに・・・

古い原付スクーターに入れています
粘度は低めのようで、消費量は多いようです
部分合成でFCグレード品ですので、性能にも期待が持てます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする