汎用4サイクルエンジンオイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37606572 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。

用途
4サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。
ベースオイル鉱物油 SAE10W-30 APISJ 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
エンジンブロアーのオイル交換に使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事用のエンジンブロアーにおいて、オイル交換を実施するのに使用した。1Lの容量があり、3回はオイル交換できそう。
規格がSJなので購入したが、探した中では一番安価だった。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
刈り払い機に使用です
製造業

価格、品質、配送、満足です。
オイル交換後4時間程使用しましたが、
問題なく使用できています。
またリピ買いしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37606572
2021-07-31
用途:
ガソリン発電機のオイル交換

5缶注文しましたが1缶だけが異常にボコボコになっていました。梱包時に商品の状態確認はされていないのでしょうか。もしされているなら運送中の事故という事になりますが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする