2Tスモークレス(2サイクルオイル)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37606606 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

ベースオイル鉱物油 JASO規格FB 用途分離・混合給油両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606606
2018-05-29
用途:
バイクの整備
GAIN TIME 様

コストパフォーマンスに優れている、格安なので常に在庫している。

対象商品:
37606606
2018-01-31
用途:
バイクの整備
GAIN TIME 様

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

対象商品:
37606606
2017-10-29
用途:
バイク整備
GAIN TIME 様

プライベートブランドでも安心して使用できる、低コストなので助かります。

対象商品:
37606606
2017-05-13
用途:
2サイクル原付のOIL補充
GAIN TIME 様

煙が控えめなので良いです、価格も手ごろで次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする