ワイヤーグリス

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード37607001 品番52107
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。

用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37607001
2025-07-08
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

前回からのリピート購入です。匂いが少し苦手なので星マイナス1です。

対象商品:
37607001
2021-08-25
用途:
バイクのメンテナンスなど
関東学院大学 様 (教育・研究機関)

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

対象商品:
37607001
2018-12-15
用途:
バイクのクラッチワイヤーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長期間不動バイクのクラッチワイヤーに使用。想像していたよりも粘度が高かったが浸透はした。今のところ、特に目立った改善は分からないが、馴染んでくることを期待。

1人が参考にしています
対象商品:
37607001
2017-04-17
用途:
主にバイクのクラッチワイヤーの注油
運輸・通信業

バイク便使用で、およそ月一回のペースでクラッチワイヤーの清掃注油を行っていますが問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
37607001
2016-10-13
用途:
ワイヤーに注油

グリースの粘度が若干硬いように見受けられます。
中々インジェクターを使用しても入りにくく、もう少し粘度を落としたグリースだと良いと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
37607001
2016-10-13
用途:
ワイヤーに注油

グリースの粘度が若干硬いように見受けられます。
中々インジェクターを使用しても入りにくく、もう少し粘度を落としたグリースだと良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37607001
2016-04-05
用途:
ワイヤー潤滑油
株式会社ヌーガ 様

これまでCRE556等を使用してましたが専用品でフィーリングが全く違います。
経年での性能評価をしてみたいです。今のところ満足です。

1点注文すると、使用量というか使用方法がわからず勘で使用してますがメーカー推奨などあれば助かります。

対象商品:
37607001
2016-06-21
用途:
評価が良いので買いました。

シリコングリースメイトを使っていたが、専用の方がいいかと思い購入。
動きはシリコングリースメイトの方がいいような気はするが、ワイヤー専用ということで使い続けてみます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする