エアーフィルタークリーナー

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード37607017 品番53111
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。

用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37607017
2026-03-31
用途:
フィルター掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

100均の容器に入れて汚れたフィルターを洗いました。低めのアゲ底をしておけば2回目以降は底に沈んだ汚れがフィルターに付着するのを防止出来そうです。

2025-06-20
用途:
バイクのエアフィルターの清掃
その他業種

整備作業に使用しています。
簡単便利です。フィルターの悪影響も少ないです。
おすすめです。

対象商品:
37607017
2024-05-31
用途:
エアクリーナー清掃
建設業・工事業

トライアルバイク用エアクリーナーの清掃に使用しています
汚れも落ちるし、水で洗い流せるので使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37607017
2024-03-05
用途:
バイクのエアフィルター清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

油分、細かな土は良く落ちますね。水ですすげるのもサンデイライダーには簡単で重宝してます。赤い色が少し残るのはガマンのレベルか?

対象商品:
37607017
2024-05-22
用途:
オフロードバイク用

灯油の臭いもしますけど洗浄力は高いです。ただ赤いこの液体を流すとき、はたしてこれは地球に優しいのか?と罪悪感を感じてしまいます。もっと軽い色にできないのかなー

対象商品:
37607017
2024-01-29
用途:
エアエレメントの洗浄
卸売・小売業

汚れ落ちもよく、水で洗い流せるので使い勝手が良いです。

対象商品:
37607017
2023-05-23
用途:
バイク整備作業
製造業

湿式スポンジ式のフィルターの洗浄に使用しております。湿式=オイルを綺麗に洗浄できます。溶媒による洗浄が通常となりますが、スポンジの劣化が気になりますので、水洗いできるのが画期的です。ただ、水洗い後のフィルター乾燥に時間を要します。

対象商品:
37607017
2022-12-20
用途:
専用品

最近のエコタイプのフィルターオイルから従来型のオイルに戻しました。メンテナンスは灯油で洗うのも可能ですが、専用品で洗って水ですすぐに慣れてしまったのでこちらを購入しました。スプレーボトルに入れて使用すると効率的に使えると思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする