違径ユニオンストレート

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37607464 品番MPG10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)47 適合チューブ外径D1(Φmm)10 用途エア配管に。 形状違径ユニオンストレート 流体空気 使用温度範囲(℃)0〜80 最高使用圧力(MPa)0.8 適合チューブ外径D2(Φmm)8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37607464 MPG10-8 52884555 MPG10-8 異径ユニオンストレート モノタロウ 異径ユニオンストレート モノタロウ 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21355154
2021-07-28
用途:
装置の配管接続

装置を稼働するたびに空気漏れが生じ、一度外すともうストッパーが効かなくなり使えません。ユニオンをモノタロウブランドで買い揃えましたが、高くてもメーカー品を使用するようにします。

対象商品:
21355145
2020-01-14
用途:
CO2配管に使用しました。
製造業

特に問題なく使用できます。0.7Pa 14L/minでの使用です。

対象商品:
37607446
2020-09-03
用途:
エアーの配管
MC・カワギシデンタル 様

地元のホームセンターには売ってないのですごく助かりました。
使用感は問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37607446
2020-03-02
用途:
炭酸ガス
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

炭酸ガスのホースの変換に使用。

メーカー物は高いが、PBなので安くていい。

今のところ何の問題なく使えています。

対象商品:
37607455
2019-08-27
用途:
炭酸ガスの通気
農・林・水産業

同時に購入した8×6というチューブが噛まず「えっ?」という感じでしたが、チューブに問題があったようで、チューブ交換後はきちんと使えています。

対象商品:
21355136
2019-08-05
用途:
異なる径の配管の接続
教育・研究機関

改善点は特にありません。径の異なる配管の接続に十分使用可能です。

対象商品:
21355145
2019-04-08
用途:
ビニールパイプのジョイント
ヨコタマリン 様

今まで畏敬のホースで繋いでいたのが馬鹿みたい
価格も安いしGood

対象商品:
37607455
2019-06-23
用途:
ドローン用機材の試作
サービス業

外形が大きいが、耐圧性能及び操作性能は非常に良好である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする