4DP62 Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ 37607604

4DP62 Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ 37607604
4DP62 Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ 37607604
4DP62 Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ 37607604

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

(244件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37607604品番4DP62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

耐熱性と耐薬品性を持っている。

用途
耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
線径/公差(mm)5.7 ±0.13種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)内径(Φmm)61.6外径(Φmm)73.0硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:244
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: クルマ、バイク等での使用
運輸・通信業

材質をNBRからふっ素に変更し耐熱性や耐久性の向上をはかってみました。
さまざまな規格、材質がありますが、ホームセンターでは取り扱いのないものを1個単位から購入できるのは非常に助かります。
また、それぞれサイズ別に丁寧に梱包されており好印象です。

1が参考にしています
2025-10-07
用途: ガレージジャッキオーバーホール

3~4年程前に購入したアルカンのジャッキのポンプ(ピストン?)戻りが悪くなったので、オーバーホールのために購入しました
ダブルポンプのためP-8、P-11各2個
オイル注入口、固定解放用はP-18各1個の購入です
問題なくオーバーホールできました

2025-11-18
用途: 溶剤容器のパッキン

さすがにフッ素ゴム製です。 石油系溶剤に侵されず膨潤もなし。 とても良い製品だと思います。

2025-12-04
用途: ホークリフト修理
サービス業

古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました

2025-10-29
用途: フロアジャッキの修理
リサイクルバイク スクルド

油圧フロアジャッキの油漏れの修理に使用。とりあえず漏れは止まりました。後は耐久性がどれ位か楽しみです。安価で修理することができ大満足。

2025-10-27
用途: 旧車の部品として入替
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

50年前のオートバイの部品として使用、スッソゴムの為か、ガソリンまけが無く、安価で助かります。

2025-10-01
用途: 弊社製品の空気機器可動部シール用に
株式会社 ナグ・エスイーディ

フッ素素材なので、耐摩耗性にも耐えれると確信しております。

2025-06-09
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

フッ素ゴムは耐ガソリン性があるので、キャブレター用です。元のOリングのサイズが判らなかったのですが、安いので数種類買ってみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
5が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする