※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 サイズ(摺)29/42 注文コード37609476 品番12-305-310
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は容量・サイズ14種類から選べます 他の種類を見る

表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。
従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。
フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。

種別なす型フラスコ 容量(mL)500 サイズ(摺)29/42 用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。 材質(本体)硼珪酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする