※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37609731 品番CP-085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。

温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.2℃ プレート寸法(mm)85×85 温度設定範囲(℃)0〜105 適合ビーカー容量(mL)300 仕様冷熱源:ペルチェモジュール 質量(kg)約1.0 電源AC100V 0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×218×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする