※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
scinics(サイニクス)
scinics(サイニクス)の 加熱・冷却・クーラーボックス
scinics(サイニクス)の 加熱/冷却機器
scinics(サイニクス)の 冷却機器
クールプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37609747
品番
CP-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
プレート寸法(mm)
120×120
温度設定範囲(℃)
0〜105
適合ビーカー容量(mL)
1000
仕様
冷熱源:ペルチェモジュール
質量(kg)
約1.85
電源
AC100V 1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×265×71