※使用例

小型旋回ミキサー (愛くる)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37609756 品番RVM-101
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])2〜12 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)5〜45 電源AC100V 0.1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182) 回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド 角度可変0〜90℃(水平〜垂直) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする