※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
袋アイナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37610307
品番
INC-8M
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
7
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
19
寸法T(mm)
9
ねじ径
M8
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
40
使用荷重(kg)
80
参考使用荷重(kg)
80
アイ部内径(Φmm)
19
参考使用荷重(kN)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78(最大)