水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
袋アイナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37610334
品番
INC-16M
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
33
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
34
寸法T(mm)
18
ねじ径
M16
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
265
使用荷重(kg)
450
参考使用荷重(kg)
450
アイ部内径(Φmm)
34
参考使用荷重(kN)
4.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41(最大)