三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
透明端子カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
適合機種
(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV
注文コード
37616056
品番
TTC-05SV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
適合機種・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
透明端子カバー
適合機種
(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV
外観
ワンタッチ式
遮断器の極数
2
色
透明
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
65.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37616056
TTC-05SV2
47841482
TTC-05SV2
透明端子カバー
三菱電機
1パック(2個)
¥
919
税込
¥
1,011
注文コードが変更になりました