透明端子カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 適合機種(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、(3P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、 NF125-HDV/(NV)(3P)NV32-SV、 NV63-HV、NV125-CVF/SVF 注文コード37616065 品番TTC-05SV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は適合機種・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ透明端子カバー 適合機種(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、(3P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、 NF125-HDV/(NV)(3P)NV32-SV、 NV63-HV、NV125-CVF/SVF 外観ワンタッチ式 遮断器の極数3、2・3 透明 寸法A(mm)75 寸法B(mm)25 寸法C(mm)65.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37616065 TTC-05SV3 47841491 TTC-05SV3 透明端子カバー 三菱電機 透明端子カバー 三菱電機 1パック(2個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする