三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
透明端子カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
適合機種
(NFB)(2P)NF125-CV/SV
注文コード
37616074
品番
TTC-1SV2
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
透明端子カバー
適合機種
(NFB)(2P)NF125-CV/SV
外観
ワンタッチ式
遮断器の極数
2
色
透明
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
65.5