曜日別特売
NV63-CVF 2P 30A 100-240V 30MA 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616293

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

商品レビューを投稿する
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)50
極数・素子数2P
内容量1台注文コード37616293品番NV63-CVF 2P 30A 100-240V 30MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小形遮断器のスタンダード

定格電流(A)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×100×90
フレーム(AF)
50
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
AC100~240
寸法(mm)
36×100×90
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
電流の種類
AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする