定格使用電圧(AC V)100-440フレーム(AF)50定格電圧 AC V100-440定格感度電流(mA)30適合アイソレーション質量(kg)0.75種類モータ保護用遮断器規格電気用品安全法:適合定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)接続方式表面形相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3電流の種類AC機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC440V)