画像準備中

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)75 定格電圧(V)AC100-440 注文コード37616941 品番NV125-CVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,700
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など26種類から選べます 他の種類を見る

小形遮断器のスタンダード

定格電流(A)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 フレーム(AF)100 適合アイソレーション 質量(kg)0.9 定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W ※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P 電流の種類AC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37616941 NV125-CVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA 47842864 NV125-CVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする