※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1SO19-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618384 R1SO19-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618384 R1SO19-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618384 R1SO19-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618384

圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37618384 品番R1SO19-30
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。

種類みぞぶた 用途歩道用 長さ(mm)997 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法a(mm)400 溝幅(mm)300 質量(kg/m)16.2 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)997 寸法h(mm)19 荷重歩道 等分布荷重(kN/m2)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする