※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1SO19-20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618393 R1SO19-20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618393 R1SO19-20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618393 R1SO19-20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618393

圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37618393 品番 R1SO19-20
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。

種類みぞぶた 用途車道用 長さ(mm)997 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法a(mm)300 溝幅(mm)200 質量(kg/m)12.4 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)997 寸法h(mm)19 荷重T-2(軽荷重型) 耐荷重(kN)(後輪一輪)8 耐荷重(t)2 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
注意
※受枠、ハンドル部は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-20
用途:
厨房の中の溝蓋
有限会社大海 様 (飲食業)

厨房のグレーチングが、古くなり足が引っかかって、困っていた、当日出荷していただいて、すごく助かりました。強度も十分でとても満足しています。
また、次もお願いしたいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする